カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 防災用品(1)
絞り込み

「tic-150」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
74税込81特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
3,698税込4,068特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
319税込351
1パック(3個)
3日以内出荷
ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用 ナショナルマリンナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用ナショナルマリン(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
259税込285
1セット(3個)
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
249税込274
1個
翌々日出荷