カテゴリ

  • 制御機器(244)
  • 電気材料(15)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「tic-2」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
1個
取扱停止中
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-24
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-28
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
1個
取扱停止中
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
348税込383
1袋(100個)
当日出荷
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-22
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-21
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-23
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,098税込1,208特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)高橋産業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)高橋産業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ)高橋産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガスLPガス仕様二口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)高橋産業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
319税込351
1個
3日以内出荷
絶縁キャップ オーム電機絶縁キャップオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプタニコー
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
電源(V)単相200
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,598税込2,858
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ(20P) ニチフ絶縁キャップ(20P)ニチフ
2,398税込2,638
1袋(20個)
当日出荷
iOS充電ケーブル ホワイト JTTiOS充電ケーブル ホワイトJTT
619税込681
1個
6日以内出荷
iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送にホワイト保証期間初期不良のみ
チップ 08IR イスカルチップ 08IRイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 06IR イスカルチップ 06IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC228切刃長さ(mm)3.969RoHS指令(10物質対応)対応
(226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC スバル(226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TICスバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
InertCap AQUATIC-2 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap AQUATIC-2 1010シリーズジーエルサイエンス
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ケース&ストラップキット LCS-MCS2 SONYケース&ストラップキット LCS-MCS2SONY
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストラップとセットになった便利なケース。 ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。 さまざまなモデルに対応HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。 その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。 ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×85×95(ケース)ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)約18×910ケース質量(g)約80材質ポリウレタン対応機種HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680
卓上コンロ IHコンロ 最小型卓上タイプ タニコー卓上コンロ IHコンロ 最小型卓上タイプタニコー
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
周辺に排気スペースを取らないフロント排気式です。
電源(V)単相200
SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-79
SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-74
SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-20
SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-78
SMDレジスタ 29.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 29.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:29.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7140-61
SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21440805型ERJ 6BWシリーズ、1 %パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1
仕様●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-06
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-10
SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-41