マリンテック当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200