カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「tic14」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ
25税込28
1個
当日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-18
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ(1件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-19
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ
25税込28
1個
翌々日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-20
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業LPガス用 燃焼機器接続ホース高橋産業(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から33日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
透明
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10BULGIN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
STICKER CENTRE 4381C141A DUCATISTICKER CENTRE 4381C141ADUCATI
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
DECAL PIRELLI VERTICALE DX 8000C1424 MV AGUSTADECAL PIRELLI VERTICALE DX 8000C1424MV AGUSTA
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
DECAL PIRELLI VERTICALE SX 8000C1423 MV AGUSTADECAL PIRELLI VERTICALE SX 8000C1423MV AGUSTA
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷