「tic150」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン
    ホワイト
    ブルー
    レッド
    ブラック
    グリーン
    イエロー

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • 絶縁キャップ ニチフ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブルー
    +2

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(50個)
    当日出荷から72日以内出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥259税込¥285
    1セット(3個)
    当日出荷
    裸圧着端子用の絶縁キャップ
    材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集