カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic2」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-28
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
348税込383
1袋(100個)
当日出荷
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-23
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-21
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-22
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)高橋産業(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)高橋産業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンビタイプ)高橋産業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用ガスLPガス仕様二口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)高橋産業(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
絶縁キャップ オーム電機絶縁キャップオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
3日以内出荷
卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプタニコー
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
電源(V)単相200
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,598税込2,858
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ(20P) ニチフ絶縁キャップ(20P)ニチフ
2,398税込2,638
1袋(20個)
当日出荷
iOS充電ケーブル ホワイト JTTiOS充電ケーブル ホワイトJTT
619税込681
1個
6日以内出荷
iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送にホワイト保証期間初期不良のみ
チップ 08IR イスカルチップ 08IRイスカル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 06IR イスカルチップ 06IRイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC228切刃長さ(mm)3.969RoHS指令(10物質対応)対応
(226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC スバル(226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TICスバル
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
49,800税込54,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
79,980税込87,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
ISO13485:2016医療機器における品質マネジメントシステム実践ガイド 日本規格協会ISO13485:2016医療機器における品質マネジメントシステム実践ガイド日本規格協会
8,500税込9,350
1冊
当日出荷
ISO13485:2016の認証取得組織にとって唯一の公式ガイド!!本書は、2017年にISOより発行された”ISO13485:2016-Medicaldevices-Apracticalguide-AdvicefromISO/TC210”の日本語版書籍です。医療関係組織の品質マネジメントの基礎であるISO13485:2016を構築するための実践ガイドとして、ISO13485:2016原本を逐条引用しつつ解説をしています。ISO13485:2016の要求事項が意図するところや、具体的な取組み方といった規格原本では言及されていない解説は、ISO/TC210技術委員会の専門家らによるタスクグループによって作成されており、ISO13485:2016を構築する上で大いに役立ちます。今回初めてISO13485に取り組む組織においても、2003年に発行された前版に基づいて既にマネジメントシステムを構築している組織においても、本ガイドは等しく適切なアドバイスを提供いたします。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数211著者名ISO 日本医療機器産業連合会ISO/TC210国内対策委員会初版年月2018/03/01
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
73,000税込80,300
1個
当日出荷から85日以内出荷
■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
127,900税込140,690
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221BPanasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
USB3.0カメラ 東芝テリーUSB3.0カメラ東芝テリー
128,800税込141,680
1個
欠品中
高速フレームレートUSB3.0 インターフェースUSB3 Vision(R) Ver1.0準拠GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠e-CON規格コネクタ採用スケーラブル機能カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)グローバル電子シャッタ正方格子配列ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命8000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFC1C221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFC1C221Panasonic(パナソニック)
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc寿命2000h静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μF漏れ電流(μA)35.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151SPanasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
MI STICK RES ATM (C2) MAZDA(マツダ)MI STICK RES ATM (C2)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(C273V)MI STICK RES ATM MAZDA(マツダ)(C273V)MI STICK RES ATMMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら