カテゴリ

  • 溶接用品(41)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(6)
    • TIG溶接棒ステンレス用(31)
絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1
  • 0.5(4)
  • 0.8(8)
  • 0.9(4)
  • 1.2(47)
  • 1.6(109)
  • 2(103)
  • 2.2(5)
  • 2.4(109)
  • 2.6(38)
  • 3(1)
  • 3.2(107)
  • 4(49)
  • 4.8(3)
  • 5(11)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 100~200未満(6)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(32)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 神戸製鋼(2)
  • ダイヘン(1)
  • 日本ウェルディングロッド(8)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • エクセル貿易(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • タセト(7)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • 東芝マテリアル(1)
  • 特殊電極(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ

    TIG溶接棒 ステンレス用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
    用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
    用途SUS304、304L適合SUS304・304L長さ(mm)1000伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤0.2%耐力(MPa)403
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
    用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    用途SUS316適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    棒長(mm)150
  • 軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)

    軟鋼用TIG棒

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    SIM-180・SIM-230用消耗品。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS312伸び(%)28引張強度(MPa)785耐圧力(MPa)【0.2%】549
  • ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308

    タセト(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。
    用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100g)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス TIG棒 TG-309 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309

    タセト
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
    適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
    色棒端色:黒色タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)伸び(%)41.2引張強度(MPa)603AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)436
  • ステンレス TIG棒 TG-316 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-316

    タセト
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
  • ステンレス TIG棒 TG-308L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308L

    タセト(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
    適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
  • ステンレス TIG棒 TG-316L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-316L

    タセト
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
    色端面/緑棒長(mm)1000JIS規格YS316L伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554AWS規格ER316L該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR

    ニツコー熔材工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
  • ステンレス TIG棒 TG-310S タセト

    ステンレス TIG棒 TG-310S

    タセト
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途SUS310S用JIS規格YS310S
  • ステンレス TIG棒 TG-309L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309L

    タセト
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR

    ニツコー熔材工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000色棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • AOセリウム エクセル貿易

    AOセリウム

    エクセル貿易
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R

    ニツコー熔材工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
    長さ(mm)1000色【棒端】橙JIS規格Z3321 YS630棒径(Φmm)1AWS規格A5.9 ER630 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R

    ニツコー熔材工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
    用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309

    特殊電極
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308

    特殊電極(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 特殊電極

    硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M)

    特殊電極
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L

    特殊電極
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥6,098税込¥6,708
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
    仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純タングステン電極棒 ダイヘン

    純タングステン電極棒

    ダイヘン
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流TIG溶接のみに使用されます。
    長さ(mm)150