カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(16)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト






安全クッション L字型
(76件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0783アズワン品番65-7632-50
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(34個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0790アズワン品番65-7693-33
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0781アズワン品番65-7625-72
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥549税込¥6041個7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0787アズワン品番65-7630-35
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥489税込¥5381個7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0763アズワン品番65-7625-35
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(1200個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0778アズワン品番65-7684-40
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥379税込¥4171個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0767アズワン品番65-7623-38
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入
SAMTEC¥739,800税込¥813,7801セット(1050個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0792アズワン品番65-7631-29
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥479~税込¥527~1個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入
SAMTEC¥719,800税込¥791,7801セット(1350個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0774アズワン品番65-7628-77
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(32個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0794アズワン品番65-7627-91
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(1375個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0758アズワン品番65-7624-44
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥489税込¥5381個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0769アズワン品番65-7705-39
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0754アズワン品番65-7624-66
基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 28個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(28個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0796アズワン品番65-7630-98
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0789アズワン品番65-7693-32
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
SAMTEC¥469,800税込¥516,7801セット(1375個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0756アズワン品番65-7632-84
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(1375個)7日以内出荷Samtec CLP-010-02-L-D-TR は、CLP シリーズ Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0025アズワン品番65-7677-94
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(15個)7日以内出荷Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024アズワン品番65-7674-62
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15
基板接続用ソケット 30 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷Samtec CLM-115-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0098アズワン品番65-7687-55
Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC81Lシリーズ 圧着 CC81L-2426-01-L
SAMTEC¥489,800税込¥538,7801袋(17000個)7日以内出荷仕様●シリーズ: CC81L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Max: 24 → 26AWG●Samtec CC81L は、 2 mm Tiger Eye 圧着コンタクトです。24 → 26 AWG ワイヤサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(62個)7日以内出荷仕様●極数 14●行数 2●ピッチ 1.27mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 3.4A●定格電圧 280 、 395 V●シリーズ CLP●コンタクト材質 青銅●縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) 低プロファイルデュアルワイプTiger Claw(TM)コンタクト 上口 下口タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(72個)7日以内出荷仕様●極数 12●行数 2●ピッチ 1.27mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 3.4A●定格電圧 280 、 395 V●シリーズ CLP●コンタクト材質 青銅●縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) 低プロファイルデュアルワイプTiger Claw(TM)コンタクト 上口 下口タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●極数 34●行数 2●ピッチ 1.27mm●タイプ 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 2.9A●シリーズ FLE●表面処理:コンタクト 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)8日以内出荷仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
サイドスタンド エクステンション BLK/SIL
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥9,798税込¥10,7781個63日以内出荷このサイドスタンドエクステンションは、地面との接触面積を増やし、砂利や凹凸などの不安定な場所でも安心して駐輪できるアイテムです。CNC切削されたアルミと高強度のステンレスの組み合わせは全ての天候下で高い耐久性を発揮します。凸凹の輪郭はブーツのかかりが良く、スタンドの出し払い時のストレスがありません。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら