カテゴリ

  • 作業工具(108)
  • オフィス家具(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(16)
  • バイク部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 保管用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 電気材料(8)
  • 農業機械(8)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tile pro」の検索結果

関連キーワード
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 91P033X YARD FORCE 高枝チェーンソー用替刃オレゴン製 YARD FORCE

    91P033X YARD FORCE 高枝チェーンソー用替刃オレゴン製

    YARD FORCE(2件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1巻
    当日出荷
    YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。 ※対応機種は次の通りです。 1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。 2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。 3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3
    適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソーセット内容OREGON 91P033X材質スチール質量(g)約109
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • Life360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8取付場所リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:75電池寿命(年)約3
  • MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ

    MyTag/見つかるタグ 紛失防止

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
    ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
  • ICタグ ホーザン

    ICタグ

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種H-769
  • 離れるとアラーム リーベックス

    離れるとアラーム

    リーベックス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
    用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
  • 下地探し どこ太 Pro シンワ測定

    下地探し どこ太 Pro

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
    用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック 4個パック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック 4個パック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • 非接触タグ LILIEL(リリエル)

    非接触タグ

    LILIEL(リリエル)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプEM125kHz
  • AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)

    AirTag用キーリング付きセキュアホルダ

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
  • うっかりアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    うっかりアラーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
    作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
  • スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」 平野商会

    スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」

    平野商会(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
    本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
  • NFCタグ サンワサプライ

    NFCタグ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
  • 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
  • ホワイトチェーンルーブPRO LAVEN(ラベン)

    ホワイトチェーンルーブPRO

    LAVEN(ラベン)(15件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(420mL)
    当日出荷
    業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • PRO Metal 深部探知 シンワ測定

    PRO Metal 深部探知

    シンワ測定
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    コンクリート内の金属探知に
    用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に付属品ハンドルバー、アルミケース質量(g)300電源(V)9アルカリ乾電池×1使用温度(℃)ー7~49本体サイズ(mm)245×105×50連続使用可能時間約10(H)オートパワーオフ無操作状態で約2分後保管温度(℃)ー20~66深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
  • ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2 AKRacing(エーケーレーシング)

    ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2

    AKRacing(エーケーレーシング)
    52,545税込57,800
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
    その他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150高さ(mm)1270~1340キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー高さ(cm)【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95リクライニング最大180度座面幅(cm)39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13ヘッドレストあり
  • 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサー Pro 中心・深部・電線探知

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
    用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
  • LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE

    LEDライト STILETTO PRO

    SUREFIRE
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
    付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5エコロジー商品省エネ
  • ミニリバースギアラチェット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
    仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • 9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto

    9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ

    Pro-Auto
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
    全長(mm)150(最大200)幅(mm)21.5歯数72高さ(mm)22.5送り角度(°)5
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • 1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto

    1/2DR.スーパーテンライトロング

    Pro-Auto
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)440トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼質量(g)400
  • スマートヘッドラチェット Pro-Auto

    スマートヘッドラチェット

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
  • 両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto

    両口ショートラチェットシノ付き先曲り

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
  • 9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto

    9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル

    Pro-Auto
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
    幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
  • ミニラチェット&ビットドライバー Pro-Auto

    ミニラチェット&ビットドライバー

    Pro-Auto
    4,298税込4,728
    1セット(9点組)
    当日出荷
    携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
    トラスコ品番396-1818セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)199歯数144(72山×2)質量(g)260寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto

    スーパーテンラチェットハンドル

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)159トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)質量(g)173寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • DC-8・9Pro・21SP用チェックリーク A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-8・9Pro・21SP用チェックリーク

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途起動確認用チェックリーク
  • DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml BOOST

    DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml

    BOOST
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。
    内容量(mL)1000
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業

    太丸チェンソーPRO 本体のみ

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
    用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応