カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み

「tilm07」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TILM07BU) SMCT Series(TILM07BU)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.95チューブ内径(inch)5/32使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6.35チューブ外径(inch)1/4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM07R) SMCT Series(TILM07R)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.95チューブ内径(inch)5/32使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6.35チューブ外径(inch)1/4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM07B) SMCT Series(TILM07B)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
関連キーワード
ホースカテゴリ