カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tin-06」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイナット(スチール製) TRUSCO

    アイナット(スチール製)

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • 肛門開創器 稲次タイプ AT-INシリーズ 荒川製作所

    肛門開創器 稲次タイプ AT-INシリーズ

    荒川製作所
    84,980税込93,478
    1本
    4日以内出荷
    弁の先端がストレートのため肛門への挿入が容易です。
    仕様先端改良型ストレートアズワン品番67-9355-87医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000103医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カウンターシンク TINコーティング 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング 6本セット

    ギガ・セレクション
    40,980税込45,078
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)※Φ37以上はハイス鋼(HSS)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • 超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)

    超硬センタードリル標準

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
  • 会議用椅子_フークチェアループ脚メッキ 座パッド付 アイリスチトセ

    会議用椅子_フークチェアループ脚メッキ 座パッド付

    アイリスチトセ
    34,980税込38,478
    1台
    21日以内出荷
    かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
    質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S455)グリーン購入法適合脚の種類ループ脚グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_フークチェア4本脚塗装 座パッド付 アイリスチトセ

    会議用椅子_フークチェア4本脚塗装 座パッド付

    アイリスチトセ
    34,980税込38,478
    1台
    21日以内出荷
    かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
    質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×850(S455)グリーン購入法適合脚の種類4本脚グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_フークチェアループ脚塗装 座パッド付 アイリスチトセ

    会議用椅子_フークチェアループ脚塗装 座パッド付

    アイリスチトセ
    34,980税込38,478
    1台
    21日以内出荷
    かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
    質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S455)グリーン購入法適合脚の種類ループ脚グリーンマーク認定
  • 超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)

    超硬センタードリルロング150型

    RYOCO(菱高精機)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
  • 超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)

    超硬センタードリルロング100型

    RYOCO(菱高精機)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
  • ツイストドリルビット Dormer 93 mm HSS-TiN 直径6mm シャンクサイズ6mm DORMER

    ツイストドリルビット Dormer 93 mm HSS-TiN 直径6mm シャンクサイズ6mm

    DORMER
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 6mm。全体長さ = 93 mm。個数 = 5。穴開け用途 = 複合素材
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックス

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

    タイテックス
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M 6x1.0  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-6
  • NANO-FIT HDR SMT VT SGL 6CKT TIN BLK 日本モレックス(molex)

    NANO-FIT HDR SMT VT SGL 6CKT TIN BLK

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105431 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-65
  • 2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS) エスコ

    2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-10C
  • M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-6B
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • 6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-6.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理TiNコート
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • M 6x1.0 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-6A
  • M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED) エスコ

    M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HD-6B
  • M 6x1.0 /  5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED) エスコ

    M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HD-6A
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○