カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 物流用品(1)

「tin-06」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇