カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)

「tin-sd」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
209税込230特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアルGコート ストレートドリルセット三菱マテリアル
15,980税込17,578
1セット(13本組)ほか
当日出荷
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
規格G-SD-SET表面処理TiN
SSD学習ボード(Jisaku In-Storage Computation) クレイン電子SSD学習ボード(Jisaku In-Storage Computation)クレイン電子
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
NAND Flashを搭載した学習向け自作SSD拡張ボード RP2040を搭載したRaspberry Pi Pico互換ボードで、Raspberry Pi Picoの開発環境を利用できます。キオクシア製のNAND Flashを搭載し、M.2規格の形状を意識したスタイリッシュなデザインのボードです。拡張用の端子は2.54mmピッチなのでブレッドボードで使用できます。
仕様MCU:【型番】RP2040 Arm Cortex-M0+、【内蔵SRAM】264KB、【搭載Flash】16Mバイト(W25Q128JVSIQ)、【IO端子(JISC-SSDとして)】USB×1、I2C×1、UART×1、GPIO×8(うちADC×2)、SWD端子セット内容JISC-SSD本体:1台(NAND Flashは1個のみ実装)メモリー【型番】キオクシア TC58NVG0S3HTA00(128Mbyte NAND Flash) ×1、【容量】128Mバイト(空きランド:1)、【制御】CEB0,1端子の制御により2チップまで制御可能、【電源】USB端子より5V供給、【IO電圧】3.3V、【USB】USB TypeC端子(USB 2.0接続)、【開発環境】Arm GCC、Python、Arduino等(Raspberry Pi Pico互換)Raspberry Pi Picoの開発環境で開発をすることができます。
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ