カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 農業機械(1)

「tip-30」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG

    onsemi
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 30 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
  • ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, TIP3055 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, TIP3055

    STMicro
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 15 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 90 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大動作周波数 = 3 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • インストレーションミキサー TEAC

    インストレーションミキサー

    TEAC
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    5系統の入力チャンネルと2系統のマイク入力を、3つのエリアにルーティング可能なミキサーです。店舗、公共施設、オフィスなど、複数の再生機器やスピーカーを設置する複雑な音響システムを、本機1台で集中管理することができます。最大10個の入力ソースを1台で集中管理 シンプルなチャンネル操作 アナウンス用途に最適なマイク入力 シンプルな出力調整
    付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き)仕様【クロストーク】65dB質量(kg)2.5消費電力(W)35電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×93.2(突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHzS/N比80dB歪率(%)0.03以下オーディオ入力【MIC 1-2 (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【LINE (UNBALANCED)】端子:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩオーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR】端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】端子:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
  • インストレーションミキサー TEAC

    インストレーションミキサー

    TEAC
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    5日以内出荷
    様々な入力ソースが必要となる設備音響に最適なミキサーです。6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力が接続可能。アナウンス用途に便利な独立したマイク入力も装備。XLRバランス端子とRCAアンバランス端子から選択できるメイン出力を2系統装備。店舗や施設などの、多数のマイクや再生機器を管理する複雑な音響システムに1台で柔軟に対応します。 6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力を1台で集中管理 操作性に優れた入力チャンネル構成 アナウンス用途に最適なマイク入力 2系統のメイン出力を装備
    付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き)仕様【クロストーク】65dB質量(kg)3.2消費電力(W)35電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×132×93.2(突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHzS/N比80dB歪率(%)0.03以下オーディオ入力【MAIN MIC (BALANCED、FRONT)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【MIC (BALANCED、REAR)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、(MIC時)最大入力レベル:-30dBu、最小入力レベル:-65dBu、入力インピーダンス:33kΩ、(LINE時)規定入力レベル:-1dBu、最大入力レベル:20dBu、入力インピーダンス:22kΩ、【LINE (UNBALANCED、REAR)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩオーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR OUT】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】コネクター:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
  • Arcard Shelf アーカード シェルフ SLASH

    Arcard Shelf アーカード シェルフ

    SLASH
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    釣り人を魅了してやまないイカゲーム。このゲームにおいて必要不可欠な要素として挙げられるのがロッドの感度。アオリイカ・ケンサキイカ・スルメイカといったターゲットが繰り出す繊細なイカパンチを逃すことなく穂先に伝え目感度と共に掛けていくROD。ティップゲーム/イカメタル兼用モデルは、レッドモンスターからイカメタル・バチコンまで対応するベイトモデルと、取り回しの良いレングスでバーサタイルに使えるスピニングモデル。イカメタルモデルは、40号まで対応するスピニングのオモリグモデルと30号までのバーチカルなイカメタルに対応するベイトモデル。いずれも軽快にシャクって、テンポよく即掛けを体感できるシリーズです。
    用途<バーチカルハイウエイトモデル>ベイトモデルのバーチカルなイカメタルにおいて、近年重めのメタルに対応したモデル。672HFCモデルよりワンランク重いMAX30号までのメタルが使用可能。20号~30号がメインの場合での使用に優れ、HFCならではの身切れも防ぐ追従アクションで大剣にも対応。繊細なTIPは健在の為、MAXウエイト使用時は、穂先に注意が必要。仕様Line Wt(PE/号):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX30質量(g)133、Egi Wt:AMX115寸法(cm)Length:206
  • 海太郎「碧」五十六 一誠(イッセイ)

    海太郎「碧」五十六

    一誠(イッセイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    <高い操作性と遠投性を両立したロックフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型~中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた新たな「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤など多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。操作性のいい7.8ftというレングスとそれにマッチさせたパワーセッティング。地磯、堤防だけでなく、オフショアゲームでも扱うことを意識して設計されました。ティップには食い込みやすさとアタリの取りやすさを両立させたソリッドティップを搭載。ベイトリールとの組み合わせで、手返しのいい釣り、繊細なゲーム展開を求められる場面で活躍してくれます。
    仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):9.8●Grip:EVA&ECSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'8"/2.34●Line(lb):10-16(PE0.8-1.5号)●Lure(g):2025/07/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):121.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1.05質量(g)119
  • 広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4 麻場

    広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4

    麻場
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    平面野菜の防除をより効率的にします。
    全長(mm)410質量(g)170穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】140°
  • onsemi PNP トランジスタ, 100 V dc, 25 A (連続), 40 A (ピーク), 3-Pin TO-247 onsemi

    onsemi PNP トランジスタ, 100 V dc, 25 A (連続), 40 A (ピーク), 3-Pin TO-247

    onsemi
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大連続コレクタ電流 = 25 A (連続), 40 A (ピーク)。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 15。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V dc。最大コレクタカットオフ電流 = 1mA。幅 = 4.9mm。このバイポーラトランジスタは、汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP35A 、 TIP35B 、 TIP35C ( NPN )、 TIP36A 、 TIP36B 、 TIP36C ( PNP )は補助装置です。コレクタ電流: 25 A 低漏洩電流: ICEO = 1.0 mA @ 30 及び 60 V 優れた DC ゲイン hFE = 40 (標準) @ 15 A 高電流ゲイン帯域幅製品 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BioRobotixチップ-30ul Beckman Style Tip 935-262シリーズ Thermo Fisher Scientific

    BioRobotixチップ-30ul Beckman Style Tip 935-262シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(3840本)
    108日以内出荷
    アズワン品番65-3797-41
  • BioRobotixチップ-30ul Beckman Style Tip 935-262シリーズ Thermo Fisher Scientific

    BioRobotixチップ-30ul Beckman Style Tip 935-262シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥749,800税込¥824,780
    1セット(5個×3840本)
    108日以内出荷
    アズワン品番65-3797-42
  • BioRobotixチップ-30ul Beckman Style Tip 935-261シリーズ Thermo Fisher Scientific

    BioRobotixチップ-30ul Beckman Style Tip 935-261シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個(3840本)ほか
    108日以内出荷
  • BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズ Thermo Fisher Scientific

    BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥629,800税込¥692,780
    1セット(5個×3840本)
    108日以内出荷
    アズワン品番65-3797-10
  • BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズ Thermo Fisher Scientific

    BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥119,800税込¥131,780
    1個(3840本)
    108日以内出荷
    アズワン品番65-3797-09
  • BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-261シリーズ Thermo Fisher Scientific

    BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-261シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個(3840本)ほか
    108日以内出荷
  • 30μl MD FLIPR用チップ FT-384シリーズ AXYGEN

    30μl MD FLIPR用チップ FT-384シリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×3840個)
    欠品中
    。Axygen(R)は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。▼30μL透明チップ。▼384チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック