カテゴリ

  • トラック純正部品(960)
  • 科学研究・開発用品(696)
  • 制御機器(638)
  • パソコン/周辺機器(618)
  • 学童・教育用品(428)
  • 機構部品(309)
  • 測定用品(108)
  • タイヤ・足回り(108)
  • 自動車純正部品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 切削工具(79)
  • 研磨材(78)
  • バイク部品(71)
  • 電気材料(69)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • バイク純正部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 作業工具(58)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 整備工具・収納(49)
  • 農業機械(48)
  • 家電(47)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 事務用品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 建築金物(27)
  • 洗車・清掃(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 作業服(18)
  • 手袋(18)
  • 溶接用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 医療(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 物流用品(9)
  • 日用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 理美容(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)

「tip」の検索結果

関連キーワード
5,288件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)2.4穴の形状-チップブレーカ片面
  • Premium Tip 00-BMT2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Premium Tip 00-BMT2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(1000本)
    当日出荷
    チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
    仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
  • TIP147 STMicro

    TIP147

    STMicro
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • TIP35C STMicro

    TIP35C

    STMicro
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)5.5コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC908穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用チップ SI-TIPシリーズ SIPEL

    交換用チップ SI-TIPシリーズ

    SIPEL
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)

    Visco Tip

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1組(100本)
    翌々日出荷
    200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
    容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
  • AIR-TIP ダストコレクターノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP ダストコレクターノズル

    ミルウォーキーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)

    ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
  • TIP BAR-CARBIDE MAZDA(マツダ)

    TIP BAR-CARBIDE

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C

    STMicro
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
  • リムーバル工具 Han D(replacement-tip) ハーティング

    リムーバル工具 Han D(replacement-tip)

    ハーティング
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • (12044)TIP 三菱ふそう

    (12044)TIP

    三菱ふそう
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-79
  • OCEANFIELD Tip-Run (オーシャンフィールド ティップラン) AbuGarcia(アブガルシア)

    OCEANFIELD Tip-Run (オーシャンフィールド ティップラン)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    6日以内出荷
    オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。ジギング、タイラバなど各ジャンル別に設計された専用モデル。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法ソリッドティップ継数(本)2先径(mm)0.9
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2000 mW。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIP COVER(ティップカバー) タカ産業

    TIP COVER(ティップカバー)

    タカ産業
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    *アジング・メバリングロッドなど繊細なティップを守るカバーです。*もちろん鯛ラバ・マイカロッドにもOK!*クッション性も高く、2ピースロッドもガチッとガードします。
    色レッド・ブルー・ブラック(色指定できません)サイズ(cm)15・18.5×2.5
  • IKA Tip bag IKA

    IKA Tip bag

    IKA
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(20袋×500個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ピペットチップ
    仕様校正リング色透明
  • (30061)TIP NOZZLE 三菱ふそう

    (30061)TIP NOZZLE

    三菱ふそう
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
  • Samco Fine Tip Small 500本 SAMCO

    Samco Fine Tip Small 500本

    SAMCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様●全長:5.1cm●胴径:1.2mm●全容量:1.6mL●1吸引量:1.0mL●1滴下数/mL:34●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱アズワン品番65-6676-53
  • 滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ PMS Tip Teknolojileri

    滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ

    PMS Tip Teknolojileri
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(1000枚)ほか
    翌々日出荷
    ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
  • (31301)GASKET,NOZZLE TIP 三菱ふそう

    (31301)GASKET,NOZZLE TIP

    三菱ふそう
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
  • (ME755)TIP,NOZZLE 三菱ふそう

    (ME755)TIP,NOZZLE

    三菱ふそう
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (ME741)TIP NOZZLE 三菱ふそう

    (ME741)TIP NOZZLE

    三菱ふそう
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
  • (ME731)TIP,NOZZLE 三菱ふそう

    (ME731)TIP,NOZZLE

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ME727)TIP NOZZLE 三菱ふそう

    (ME727)TIP NOZZLE

    三菱ふそう
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (ME726)TIP,NOZZLE 三菱ふそう

    (ME726)TIP,NOZZLE

    三菱ふそう
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
  • Samco Fine Tip Stadard 232シリーズ SAMCO

    Samco Fine Tip Stadard 232シリーズ

    SAMCO
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷