カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tj-100-kb」の検索結果

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥2,498税込¥2,7481セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
測定端子(KISEKAEチップ)
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
バナナジャック金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上