測定端子(KISEKAEチップ)

測定端子(KISEKAEチップ) - サトーパーツ測定端子(KISEKAEチップ) - サトーパーツ測定端子(KISEKAEチップ) - サトーパーツ

以下の製品をセットにしたものです。
・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)
・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC

用途
現場作業の生産性を大幅改善!
工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・
"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!
定格
5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)
絶縁抵抗
DC500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
内容量
1セット
注意
※電圧印加中は、感電防止のため充電部には触れないようご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79816330TS-0001-R赤
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
79816391TS-0001-B黒
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする