カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「tj-4-b」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインリング<エッジタイトル>B5B罫 コクヨ

    ツインリング<エッジタイトル>B5B罫

    コクヨ
    ¥339税込¥373
    1冊
    当日出荷
    エッジタイトル罫/見開きページの両端に、日付とタイトルが書き込めるエッジタイトル欄が付いています。日付・タイトルを端に書くことで見出しになり、見たい記録をすぐに探すことができます。 探しやすい/案件ごとにエッジタイトル欄を色分けすると、ページの端から見たい案件が一目で見つけられます。さらにINDEXに合わせた位置に色を塗って整理することもできます。 案件ごとに整理して書ける/日付・タイトルが文頭の目安となるため、1ページの中に複数の案件を書いても、キレイに整理ができます。 ムダなく記入できる/ページの途中でも、次の案件が始められるので、ムダな余白がなくなります。 折りかえしてコンパクトに使えるツインリング製本です。
    材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙罫中横罫(エッジタイトル罫入り)中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179
  • インサートノズルTJ型 ナベヤ

    インサートノズルTJ型

    ナベヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • TJ-3A専用ジャック サトーパーツ

    TJ-3A専用ジャック

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
    適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮 コクヨ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮

    コクヨ
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊
    当日出荷
    従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(3本)付き
    材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙罫中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179替えノートス-TJ4B
  • カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 コクヨ

    カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊
    当日出荷
    従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(2本)付き
    寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(クリーム)、表紙/ポリエステルカバー罫中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ替えノートス-TJ4B色(表紙)黒
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ (本体+電池セット)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    3日以内出荷
    マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
    用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
  • スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    70日以内出荷
  • IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI omron(オムロン)

    IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    70日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67