カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「tj-4」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン

    持ち手付きレジ袋

    ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みのある透明でツルツルタイプのレジ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製で、持ち運びにも便利です。 厚手で透明のため、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。 ショッパーとしても重宝します。 マチ付きでたくさん入るので、ショッパーとして活躍します。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
    材質LLDPE透明
  • 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

    充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

    ユニカ(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • 組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性) TRUSCO

    組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
    材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
  • ピーティージャック PISCO(ピスコ)

    ピーティージャック

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    839税込923
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 手すりカバー ナカ工業

    手すりカバー

    ナカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
    用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)定尺(mm)2500
  • ツインリング<エッジタイトル>B5B罫 コクヨ

    ツインリング<エッジタイトル>B5B罫

    コクヨ
    339税込373
    1冊
    当日出荷
    エッジタイトル罫/見開きページの両端に、日付とタイトルが書き込めるエッジタイトル欄が付いています。日付・タイトルを端に書くことで見出しになり、見たい記録をすぐに探すことができます。 探しやすい/案件ごとにエッジタイトル欄を色分けすると、ページの端から見たい案件が一目で見つけられます。さらにINDEXに合わせた位置に色を塗って整理することもできます。 案件ごとに整理して書ける/日付・タイトルが文頭の目安となるため、1ページの中に複数の案件を書いても、キレイに整理ができます。 ムダなく記入できる/ページの途中でも、次の案件が始められるので、ムダな余白がなくなります。 折りかえしてコンパクトに使えるツインリング製本です。
    材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙中横罫(エッジタイトル罫入り)中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179
  • 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー

    温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ

    ケンユー
    449税込494
    1個
    欠品中
    温活女子のからだケア ちょいぬくジェルカイロ。電子レンジでチンするだけで手軽に使えるジェルタイプのカイロです。お腹を温めたい時や夏の冷房対策など、ちょっとした温かさが欲しい時に便利です。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。手ごろな使いやすサイズです。繰り返し使えるので、経済的です。 かわいいハートのししゅう入りです。
    セット内容カバー 1、ジェル袋 1材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×105×20
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 取っ手付ポリ袋 透明 50枚 ハウスホールドジャパン

    取っ手付ポリ袋 透明 50枚

    ハウスホールドジャパン
    1,698税込1,868
    1冊(50枚)ほか
    4日以内出荷
    透明でツルツルタイプ。やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製。透明度が高いので中に入れたお花が美しく見えて、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。超厚手で丈夫な透明レジ袋なので、ゴミ袋としても使用できます。
    厚さ(mm)0.055(1枚あたり)透明耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
  • TAC直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製) ユーボン

    スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    規格7/16-20UNF (メス)×4⇔7/16-20UNF (オス)危険物の類別非危険物
  • ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー ドライアイス梱包の輸送向け 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 組込式USB端子により直接PCに接続可能 データダウンロードにソフトウェア不要 FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成 GMT採用のPDFレポート MKT表示のPDFレポート Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
    用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料温度測定範囲(℃)-82~45精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)品番40701高さ(mm)24質量(g)65奥行(mm)40電源1/2AA電池保護等級IP56測定対象冷蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24設置方式-特性防滴
  • R-134a用 4缶用ジョイント デンゲン

    R-134a用 4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。
    規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物
  • クイック継手 ジャック コガネイ

    クイック継手 ジャック

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式ジャック(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ(170-029-802)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046材質ステンレス(SUS430)幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
  • 同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ NXT型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
  • 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製) エスコ

    2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-4材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)40仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.0×3.3
  • STJ 小林用 ギガ・セレクション

    STJ 小林用

    ギガ・セレクション
    36,980税込40,678
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALL用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    規格7/16UNF逆ネジ (オス)⇔7/16UNF逆ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
  • MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)

    MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
  • タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオル掛

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
    材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受金具】27×56×72仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
  • スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) THECUT

    スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)

    THECUT
    39,980税込43,978
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    仕様【Fig】S材質S50C
  • 根太システムRJ型(断面T型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRJ型(断面T型)バラ販売

    淡路技建
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRJ型(断面T型) 淡路技建

    根太システムRJ型(断面T型)

    淡路技建
    22,980税込25,278
    1箱(28本)
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.7消費電力(W)120グリーン購入法適合
  • ビクター・ノーベル用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    ビクター・ノーベル用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    図面番号3
  • HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
  • アイカセルサス AICA(アイカ工業)

    アイカセルサス

    AICA(アイカ工業)
    53,980税込59,378
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40555測定範囲(℃)-60~-86
  • アイカセルサス AICA(アイカ工業)

    アイカセルサス

    AICA(アイカ工業)
    45,980税込50,578
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。) FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番50566
  • 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40520
  • 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40515質量(g)86電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット