カテゴリ
- バイク純正部品(811)
- 自動車純正部品(643)
- パソコン/周辺機器(566)
- 機構部品(497)
- 制御機器(467)
- 測量用品(土木/建設)(437)
- 測定用品(400)
- 作業工具(333)
- 安全保護具(298)
- オフィス家具(193)
- 農業機械(187)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
- 空調・照明・電設資材(117)
- 電気材料(102)
- 切削工具(94)
- メカニカル部品(79)
- バイク部品(76)
- 科学研究・開発用品(76)
- 建材・エクステリア(65)
- 研磨材(61)
- 物流用品(60)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- トラック純正部品(49)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- 店舗什器・備品(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 保管用品(43)
- 建築金物(43)
- 家電(38)
- 事務用品(37)
- 電動工具(35)
- 安全標識(34)
- 溶接用品(33)
- 作業服(32)
- 清掃用品(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 厨房用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 防災用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 空圧工具(11)
- 介護用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 日用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 救急・衛生(5)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・収納(4)
- 洗車・清掃(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,374)
- ホンダ(1,061)
- 東京発条製作所(483)
- 明工社(308)
- YAMAHA(ヤマハ)(213)
- メディアカバーマーケット(203)
- 日本モレックス(molex)(194)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(163)
- ニッサン(127)
- TRUSCO(77)
- アイリスチトセ(77)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- CKD(69)
- omron(オムロン)(68)
- SMC(50)
- QTJ(49)
- 三菱ふそう(48)
- Texas Instruments(46)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「tj」の検索結果

充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
チップジャック TJ-1
サトーパーツ¥179税込¥1971個当日出荷適合TJ-2-P適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-2
サトーパーツ(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-4
サトーパーツ(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合TJ-560適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥279~税込¥307~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
インサートノズルTJ型
ナベヤ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
TJ-3A専用ジャック
サトーパーツ(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
チップジャック TJ-2167
サトーパーツ¥329税込¥3621個当日出荷適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
紙巻器(TJシリーズ)
INAX(LIXIL)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷スタンダードなデザインのTJシリーズ材質本体/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(127)×(88)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
紙巻器(TJシリーズ・サテン)
INAX(LIXIL)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなデザインのTJシリーズ材質本体/亜鉛ダイキャスト(サテン)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(127)×(88)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)
タイセイ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
...