カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(560)
  • 測量用品(土木/建設)(433)
  • 測定用品(380)
  • 作業工具(324)
  • 安全保護具(296)
  • 農業機械(187)
  • 制御機器(178)
  • オフィス家具(118)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • 電気材料(91)
  • 切削工具(82)
  • バイク部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 研磨材(56)
  • メカニカル部品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 保管用品(39)
  • 家電(37)
  • 物流用品(36)
  • 事務用品(36)
  • 溶接用品(33)
  • 安全標識(33)
  • 電動工具(32)
  • 建築金物(25)
  • 清掃用品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 作業服(18)
  • 機構部品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 空圧工具(11)
  • 防災用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 日用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj」の検索結果

関連キーワード
3,679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

    充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

    ユニカ(23件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
  • チップジャック TJ-2 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • チップジャック TJ-1097 サトーパーツ

    チップジャック TJ-1097

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
  • チップジャック TJ-10 サトーパーツ

    チップジャック TJ-10

    サトーパーツ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
  • インサートノズルTJ型 ナベヤ

    インサートノズルTJ型

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • TJ-3A専用ジャック サトーパーツ

    TJ-3A専用ジャック

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
    適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
  • 紙巻器(TJシリーズ) INAX(LIXIL)

    紙巻器(TJシリーズ)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質本体/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(127)×(88)
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • 紙巻器(TJシリーズ・サテン) INAX(LIXIL)

    紙巻器(TJシリーズ・サテン)

    INAX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質本体/亜鉛ダイキャスト(サテン)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(127)×(88)
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100 ユニカ

    充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100

    ユニカ
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター ホルベイン

    トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター

    ホルベイン(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話回線用SPD SG-TJシリーズ 音羽電機工業

    電話回線用SPD SG-TJシリーズ

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U ボンマックス

    Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U

    ボンマックス
    6,298税込6,928
    1着
    4日以内出荷
    裾と袖口リブのライン使いがポイントのトレーニングジャケット。 ボディの前後にパネル切り替えを施して、動きやすくスタイリッシュなデザインに仕上げています。 首元にファスナーの収納ポケットを設置。金具が肌に直接触れる不快感を防ぎます。
    材質ポリエステル100%基本仕様両脇ポケット付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
  • Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U ボンマックス

    Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U

    ボンマックス
    2,898税込3,188
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    便利な機能が満載の万能トレーニングジャケット。 無駄を削ぎ落としたベーシックなトレーニングジャケット。パイピングを施したラグランスリーブは動きやすく、シルエットもドローコードで微調整できるという便利な構造です。 ジップの金具部分が直接触れないように、首元には金具を収納するためのポケットを配置しています。着心地の良さを追求。 大きく採られた袖口のリブは、身頃と同色で統一感のある仕上がりになっています。身体にしっかりとフィットします。 使い勝手の良い片玉縁ポケットをボディの前方両サイドに配置。耐久性に優れた作りのため、痛みにくいのも特徴です。 両脇の裾裏にはスピンドルを配したドローコードを装備しています。これにより微妙な身幅のサイズ調整が可能です。
    素材ブリスター ポリエステル100%性別男女兼用
  • トリコンジャック TJ-3 ホルベイン

    トリコンジャック TJ-3

    ホルベイン
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオルリング(TJシリーズ) INAX(LIXIL)

    タオルリング(TJシリーズ)

    INAX(LIXIL)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)210(Φ8)×53×91.5
  • CHP2-10TJ*1 ノーリツ

    CHP2-10TJ*1

    ノーリツ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • タオル掛(TJシリーズ) INAX(LIXIL)

    タオル掛(TJシリーズ)

    INAX(LIXIL)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質バー/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)
  • タイジグ TJ120 タックルハウス

    タイジグ TJ120

    タックルハウス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)86質量(g)120タイプジグフック別売リングタイプ別売
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]

    TOYOX(トヨックス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • CHP2-7TJ*1 ノーリツ

    CHP2-7TJ*1

    ノーリツ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • タオル掛(TJシリーズ・サテン) INAX(LIXIL)

    タオル掛(TJシリーズ・サテン)

    INAX(LIXIL)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質バー/亜鉛ダイキャスト(サテン)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)
  • タオルリング(TJシリーズ・サテン) INAX(LIXIL)

    タオルリング(TJシリーズ・サテン)

    INAX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(サテン)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)210(Φ8)×53×91.5
  • タイジグ TJ80 タックルハウス

    タイジグ TJ80

    タックルハウス
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)74質量(g)80タイプジグフック別売リングタイプ別売
  • タイジグ TJ150 タックルハウス

    タイジグ TJ150

    タックルハウス
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)92質量(g)150タイプジグフック別売リングタイプ別売
  • タイジグ TJ100 タックルハウス

    タイジグ TJ100

    タックルハウス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)80質量(g)100タイプジグフック別売リングタイプ別売
  • タイジグ TJ60 タックルハウス

    タイジグ TJ60

    タックルハウス
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)62質量(g)60タイプジグフック別売リングタイプ別売
  • タイジグ TJ40 タックルハウス

    タイジグ TJ40

    タックルハウス
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)54質量(g)40タイプジグフック別売リングタイプ別売
  • 卓球ラケット ティモボル TJ BUTTERFLY

    卓球ラケット ティモボル TJ

    BUTTERFLY
    7,498税込8,248
    1本
    8日以内出荷
    10~13歳向けの上級者用モデル、ティモボルTJ。しっかり握れる短く細めのグリップと、振りやすいコンパクトなブレードのラケットです。カーボンを搭載しているため威力のあるボールを打ちやすく、トップを目指す10~13歳の選手にお勧めです。
    その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)70タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.2構成3枚合板+カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:95×21×30振動11.4反発度10.5ブレードサイズ(mm)154×146(コンパクト)用具種別卓球ラケット
  • カワサキ TJ35 BIGM(丸山製作所)

    カワサキ TJ35

    BIGM(丸山製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様TJ035E-AG20規格TJ035E-KG20図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.2、GKD4001-15タンク,セオイワク部品カワサキTJ35_No.2、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 カワサキ TJ35_No.1、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品カワサキTJ35_No.1、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品カワサキTJ35_No.1、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MLD4000-23 薬剤タンク,背負枠部品_No.2、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.2、GKD4000タンク,セオイワク部品カワサキTJ35_No.2、GD4000 タンク、セオイワク部品 カワサキ TJ35_No.2、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、GKD4001-23タンク,セオイワク部品カワサキTJ35_No.2、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 カワサキ TJ35_No.1、GD401 タンク、セオイワク部品 カワサキ TJ35_No.2、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.1、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品カワサキTJ35_No.1、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.2、MLD4000-15 薬剤タンク,背負枠部品_No.2、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.1、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1
関連キーワード
...