カテゴリ
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- omron(オムロン)(4)
- オリエンタルモーター(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- 東芝(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 富士電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- TOTO(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「tk-10a」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から22日以内出荷接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 10 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 9.7 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ
東芝¥579税込¥6371袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 380 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から62日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
Tボール弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 65 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 65 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(10個)8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoSPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BK23A リコイルスタータ部品_No.10、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.10、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.60、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34
クラッチドラムマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格54XM7図解NoBCW234S 本体部品_No.8、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラムマトメ_No.8、BCW233S 本体部品_No.8、TK23G 本体部品_No.10、TK23L 本体部品_No.10、BCW233SH-1 本体部品_No.8、KC23A(コメリ) 本体部品_No.7、BK23 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、KC23BL 本体部品_No.8、BCW233SH 本体部品_No.8、BMC264S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8
フロートバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoKFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.5、GKD6001キャブレタ,マフラ部品フロートバルブ_No.14、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.26、GKD4000キャブレタ,マフラ部品フロートバルブ_No.10、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品フロートバルブ_No.20、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品フロートバルブ_No.14、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.25、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.21、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781個28日以内出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。タイプパワーコントローラー付出力(kW)0.01種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80