カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • 制御機器(30)
  • オフィス家具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-15」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
30税込33特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
セロハンテープ 替え2P B2 STATIONERYセロハンテープ 替え2PB2 STATIONERY(6件のレビュー)
149税込164
1個(2巻)
当日出荷
透明テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
ジョイント金具15型L TRUSCOジョイント金具15型LTRUSCO(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
ミーティングテーブルTKシャープタイプ カグクロミーティングテーブルTKシャープタイプカグクロ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お求めになりやすい価格帯ながら、来客時の商談や打ち合わせ、社内会議等、幅広くご使用いただける会議用テーブル。 サイズはW1200×D750の他に、W1500×D750、W1800×D900をご用意させていただきました。
付属品六角レンチ材質天板:16mm厚、表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り、フレーム:スチール高さ(mm)700キャスターなし耐荷重50なし材質(天板)表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り天板厚さ(mm)16材質(脚部)フレーム:スチール天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
インサートドリル アックスブレーンインサートドリルアックスブレーン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
ジョイント金具15型フラット TRUSCOジョイント金具15型フラットTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)15穴ピッチ(mm)25
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
パーツボックス ST-K15 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-K15岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP有効内寸(mm)503×231×120外寸(mm)544×272×138内寸(mm)512×240×128圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
作業傾斜架台 サカエ作業傾斜架台サカエ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)20高さ(mm)370奥行(mm)270グリーン購入法適合取扱説明書(1.16MB)
ブッシング オーム電機ブッシングオーム電機
269税込296
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kgトーヨーコーケン(TKK)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
パレットツール 強力固定金具 スリーエッチパレットツール 強力固定金具スリーエッチ
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。トラスコ品番217-3482幅(mm)25質量(kg)10ボルト(mm)M10
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYKコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ペパー&ソルト シェーカーセット EBM(江部松商事)ペパー&ソルト シェーカーセットEBM(江部松商事)
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷
材質18-10ステンレス穴径(Φmm)ペパー:2×2個、ソルト:2×1個
本焼内角面引鏝 カネ三本焼内角面引鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強力固定金具 スリーエッチ強力固定金具スリーエッチ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
基板用端子台 東洋技研基板用端子台東洋技研
849税込934
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
ATシリーズ用端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1500×600mm チーク TOKIO(藤沢工業)TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1500×600mm チークTOKIO(藤沢工業)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
奥行(mm)600天板厚さ(mm)28
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
4,230税込4,653
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
PE褐色細口試薬瓶 ケニスPE褐色細口試薬瓶ケニス
229税込252
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/HDPE、蓋/PP
俺のアイスバー 吉川国工業所俺のアイスバー吉川国工業所
519税込571
1個
5日以内出荷
ホワイト間口(mm)160
萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板 550x1400グリーンクロス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型ダイケン
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)148容量(L)133質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490