カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • 制御機器(24)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-16」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDライト ”TK16V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK16V2”

    FENIX(フェニックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
    付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業

    ワニグチ片サドル(兼用タイプ)

    未来工業(14件のレビュー)
    199税込219
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
  • フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ通しタイプ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • バリ取りナイフ ツボサン

    バリ取りナイフ

    ツボサン(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
    全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
  • 縦型水タンク 土井金属化成

    縦型水タンク

    土井金属化成
    2,598税込2,858
    1缶
    当日出荷
    水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
    用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
  • インサートドリル アックスブレーン

    インサートドリル

    アックスブレーン
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
    用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • タケノコドリル インサート用 大見工業

    タケノコドリル インサート用

    大見工業(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
    用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
  • 断熱材用サドル( CD・PF管兼用) 未来工業

    断熱材用サドル( CD・PF管兼用)

    未来工業
    699税込769
    1セット(50個)
    翌日出荷
    断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
    断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TALKUN用表示板 グリーンクロス

    TALKUN用表示板

    グリーンクロス
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
    用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • コードバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コードバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1袋(10本)
    当日出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    長さ(mm)160ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)

    ワイドトイレ壁取付熱線センサSW

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ止りタイプ)

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • フルートノブ FTK-T MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-T

    MIYOSHI(小西製作所)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
  • フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
  • 黒皮工具差し マルキン印

    黒皮工具差し

    マルキン印
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン質量(g)195
  • ワニグチ片サドル オンダ製作所

    ワニグチ片サドル

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
  • ファン用端子台取付金具 篠原電機

    ファン用端子台取付金具

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO

    まとめ買い キー材(S45C)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
  • メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ

    アズワン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-B

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
  • TK トップボール(標準形) NB(日本ベアリング)

    TK トップボール(標準形)

    NB(日本ベアリング)
    995税込1,095
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
  • フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
  • パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工

    パイプロック(パイプサポート+固定バンド)

    因幡電工(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
  • 萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス

    萌えキャラ立看板 550x1400

    グリーンクロス
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
    用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
  • メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

    アズワン
    9,169税込10,086
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • (TK165)GASKET 三菱ふそう

    (TK165)GASKET

    三菱ふそう
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10 イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    欠品中
    ・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    L10H13質量(g)6タイプフェノール樹脂製D16S5D111d19材質(ねじ部)スチールMM5×0.8ねじの呼びM5
  • FTK フルートノブ イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
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
"tk-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷