カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 制御機器(15)
  • 農業機械(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-24」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS高階救命器具
6,998税込7,698
1着
6日以内出荷から9日以内出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
55税込61特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCOジョイント金具24型LステンレスTRUSCO(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
竹24cm角箸白帯 100膳入り 九州紙工竹24cm角箸白帯 100膳入り九州紙工
969税込1,066
1袋(100膳)
当日出荷
箸先を細くして挟みやすくしました。
用途飲食店ではもちろん、お弁当、おもてなしにもご利用いただけます。長さ(mm)240タイプ角箸
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
7,598税込8,358特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
749税込824
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
手に優しいキッチンバサミ トッププロダクツ手に優しいキッチンバサミトッププロダクツ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
握り易く、手に優しくフィットするハンドル形状。 刃先がテーブルに触れず衛生的です S型ハンドルで握りやすい、手に無理がなく疲れにくい 刃先がテーブルに触れない衛生的な形状 左右外して隅々まで洗える 食器洗浄機、食器乾燥機対応
幅(mm)92全長(mm)210レッド高さ(mm)25質量(g)110耐熱温度(℃)100
ジョイント金具24型L型フラット TRUSCOジョイント金具24型L型フラットTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型L型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ジョイント金具24型T型フラット TRUSCOジョイント金具24型T型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
DTK インサート イハラサイエンスDTK インサートイハラサイエンス
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
ジョイント金具24型十字型フラット TRUSCOジョイント金具24型十字型フラットTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型十字型フラットトラスコ品番482-0835材質スチール質量(g)62穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数5長さL2(mm)100幅W(mm)24長さL1(mm)105
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ホワイト
エクステンド・バー 大見工業エクステンド・バー大見工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
TOHO 竹ビーズ トーホーTOHO 竹ビーズトーホー
149税込164
1袋(7g)
翌日出荷から4日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から91日以内出荷
熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
ハードグリップハサミ 大野商会ハードグリップハサミ大野商会
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
鋭い切れ味と優れた耐久性を実現緩やかなカーブ刃でなめらかに切れる。ブレードに穴を設ける事により高いデザインとハンドルとの絶妙な重量バランスを実現手に程よくなじむラジアルグリップ
用途事務・家庭用・DIYに最適長さ(mm)240質量(g)150材質(刃)高級ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(カシメ部)ステンレス鋲
萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400グリーンクロス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
0-600mm/120mm L型クランプ エスコ0-600mm/120mm L型クランプエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TK-24
黒皮工具差し マルキン印黒皮工具差しマルキン印
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
ラチェット・モンキー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
カシオキーボード(49標準鍵) カシオ計算機カシオキーボード(49標準鍵)カシオ計算機
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。 内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載! 演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数49付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)質量(kg)2.8(電池含まず)ブラック消費電力(W)5表示液晶画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本スピーカーサイズ(mm)100×2入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V引出し線長さ(mm)1000音色ブザー無し材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-30~50取付ポール取付/壁掛けブラケット信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)
Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
飛び込め、未来の創造力へ「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
ブラック筆圧レベル8192
2ピン式電源タップ4個口ホワイト BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ4個口ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷
雷から大切な機器を守る雷サージ付き2ピン4個口の電源タップ
ホワイトスイッチなしコンセント形状2ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×24×146機能雷サージ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良交換のみプラグタイプスイングプラグ
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(親機)明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(親機)明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ スタータレバー 7TK-24156-00 YAMAHA(ヤマハ)インジケータ スタータレバー 7TK-24156-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
4P2mスリム回転USBタップ MCO4P2mスリム回転USBタップMCO
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
コンセント個数4コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグUSBポートType-A×2耐雷サージあり耐トラッキングあり
空冷式熱交換器 ATK 大生工業空冷式熱交換器 ATK大生工業
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷から66日以内出荷
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウム入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
ミニマルトラックレール+給電フィーダセット TOKISTARミニマルトラックレール+給電フィーダセットTOKISTAR
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
マイクロライトキャノン専用レールです
設置場所屋内用主材質レール:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
0点調整式棒形テンションゲージTK-2.4000CN KANON(中村製作所)0点調整式棒形テンションゲージTK-2.4000CNKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
浄水器 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)浄水器 交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応