カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)

「tk-30f」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) フッ素コンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) フッ素コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
機銘板 壬生電機製作所機銘板壬生電機製作所
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN東芝(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.06 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 260 W @ 25 ℃1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40