カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(11)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-45」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(230件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
カーゴネット Meltec(大自工業)カーゴネットMeltec(大自工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽トラックの荷崩れ、積み荷の落下防止に!軽トラック荷台用 カーゴネットゴム紐で簡単に固定。
材質ネット部/PP、ゴム紐/合成ゴム+PP質量(g)約700目合い(cm)約4.5 (1マス)本体寸法(m)約1.49x2.2
ジョイント金具45型L TRUSCOジョイント金具45型LTRUSCO(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
消しましゅー ジャパックス消しましゅージャパックス
249税込274
1枚(10枚)
当日出荷
イヤなニオイを抑える
容量(L)45
ユニット型塩ビ薬品庫 TK アズワンユニット型塩ビ薬品庫 TKアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)高さ(mm)(固定棚)674付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
電動タッカー EARTH MAN電動タッカーEARTH MAN(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ コクヨ製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプコクヨ
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から翌日出荷
大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。
種類ペーパークロスタイプ基材紙に樹脂コーティングテープ長さ(m)50粘着剤アクリル系
ステンツル首鏝 宮谷製作所ステンツル首鏝宮谷製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
手の届かない場所・細かな塗り面・瓦付けなどの作業に便利です。錆びにくく手入れが簡単で、錆びやすい材料の材料付け作業にも!
用途錆びやすい材料の塗り作業・瓦付け作業に。材質木製/鋼
エクステンド・バー 大見工業エクステンド・バー大見工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
4,720税込5,192
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-451 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-451京セラ
31,999税込35,199
1セット(2本)
当日出荷
容量表記ゴミ袋  半透明 システムポリマー容量表記ゴミ袋 半透明システムポリマー
9,998税込10,998
1箱(50枚×15冊)
4日以内出荷
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
材質高密度ポリエチレン半透明
ワンタッチ式延長棒 アックスブレーンワンタッチ式延長棒アックスブレーン
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400グリーンクロス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
吊下補助金具 三菱電機吊下補助金具三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.7仕上【取付金具】ステンレスクリア色仕上
中量ラックGSN型用天棚受 扶桑金属工業中量ラックGSN型用天棚受扶桑金属工業
799税込879
1個
3日以内出荷
中量ラックGSN型用天棚受です。
アイボリーグリーン購入法適合
天井点検口 450普及タイプ JAPPY天井点検口 450普及タイプJAPPY
16,980税込18,678
1箱(10台)
翌日出荷
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
枕棚用吊金具 南海プライウッド枕棚用吊金具南海プライウッド(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質セット内容吊金具×1本ビスL=40×4本
シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りキッチンラックYAMAZEN(山善)
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
キッチンの壁を収納スペースに変える突っ張りラック。 おたまやフライ返しなど、キッチンツールを掛けて収納できるフック6個付。 調味料を置ける大小のトレー付。 フック・トレーは設置場所を選択可能。
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)耐荷重(kg)(フック/1個あたり)1、(トレー/大)3、(トレー/小)2トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(大)265×45、(小)145×45取扱説明書(0.84MB)
蛍光灯器具取付金具 三菱電機蛍光灯器具取付金具三菱電機
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.7仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプナカ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)深型パッドPH□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
深型パッドPH□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)深型パッドPH□K(固定金具付) フッ素コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
iPhone 16/iPhone 15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命 ラスタバナナiPhone 16/iPhone 15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命ラスタバナナ
1,628税込1,791
1個
6日以内出荷
iP16.15用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 京セラ TK-451タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 京セラ TK-451タイプ(クイック式)ノーブランド
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合LS-6970DNブラック種別クイック式印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000サービス分類リサイクル・リビルト
iPhone 16 Pro用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命 ラスタバナナiPhone 16 Pro用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命ラスタバナナ
1,628税込1,791
1個
6日以内出荷
iPhone 16 Pro用 ガラスフィルム 瞬間貼り付け革命
シネマコレクション ステッカー [ミッキーマウス] PGAシネマコレクション ステッカー [ミッキーマウス]PGA
399税込439
1個
8日以内出荷
ディズニーの珠玉の名シーンが蘇るシネマコレクション ステッカーです。スマートフォンとクリアケースの間に挟み込んで、自分好みにアレンジ出来ます。ツヤを抑えたマットタイプ。PVC素材で耐光性・耐水性に優れ、スマートフォン以外にもご使用頂けます。
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)カシオ計算機(2件のレビュー)
689税込758
1箱(5巻)ほか
当日出荷
幅(mm)45種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56芯径(mm)12