カテゴリ

  • 自動車純正部品(128)
  • オフィス家具(85)
  • 安全標識(62)
  • 制御機器(45)
  • 機構部品(37)
  • 自動車補修部品(25)
  • 建築金物(22)
  • 農業機械(21)
  • バイク部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-6」の検索結果

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テールレンズボンゴTK 06- RH CGC CGC(千代田)テールレンズボンゴTK 06- RH CGCCGC(千代田)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN
テールレンズボンゴTK 06- LH CGC CGC(千代田)テールレンズボンゴTK 06- LH CGCCGC(千代田)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6SOURIAU
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13ARoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用) コクヨチューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用)コクヨ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
植林された木々の密度を調節するために間引きされた木=間伐材を使っています。 書類の抜き差しがスムーズに行える、左右両開きのとじ具を採用しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率53%間伐材パルプ配合率10%外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉とじ具:両開き
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11TK6SOURIAU
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6SOURIAU
189,800税込208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049アズワン品番65-7728-61
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053アズワン品番65-7764-02
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6SOURIAU
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26 → 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054アズワン品番65-7741-36
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052アズワン品番65-7654-98
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
757税込833
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガードエレコム(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラックエレコム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]細口規格瓶マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム ローデウス125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトムローデウス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(10枚)
当日出荷
0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
T Series(TK) SMCT Series(TK)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
739税込813
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
止めネジTK ケーエム精密止めネジTKケーエム精密
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
ドロヨケ Meltec(大自工業)ドロヨケMeltec(大自工業)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個質量(g)254
共柄鉄工用ヤスリ H&H共柄鉄工用ヤスリH&H
939税込1,033
1個
翌日出荷
鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等のヤスリ作業に
寸法(mm)150
水圧テストキット アウス水圧テストキットアウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。プラスチック金型のリブ溝加工。小径穴、面取りなど。形状細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5粒度270刃長(mm)40全長(mm)170トラスコ品番430-6970材質SK-2質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ5 1270
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラックエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コード長さ(m)3プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1パック(100個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
転倒防止金具(押さえ板・連結板) TRUSCO転倒防止金具(押さえ板・連結板)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
材質スチールグリーン購入法適合
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
スリーロブノブ TK イマオコーポレーションスリーロブノブ TKイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
あおりガード 6m Meltec(大自工業)あおりガード 6mMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)長さ(mm)6000幅(mm)(内寸)25質量(kg)1.8長さ(m)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40高さ×幅(mm)(外寸)25×34
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
...