カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tk-6 smc」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター PISCO(ピスコ)

    チューブカッター

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
    適合チューブ外径(Φmm)3~16までトラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    当日出荷
    小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
    アズワン品番7-307-01最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
  • チューブカッター 潤工社

    チューブカッター

    潤工社
    ¥7,115~税込¥7,827~
    1個
    当日出荷
    適合チューブナイロンチューブ、ポリウレタンチューブ
  • チューブカッター 千代田通商

    チューブカッター

    千代田通商(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    適合チューブ外径(Φmm)3~16トラスコ品番148-4401質量(g)35.0寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ

    チューブカッター ニッパータイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ホースをつぶさずに楽々カットできます。
    用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC色黒材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
  • チューブカットニッパー PISCO(ピスコ)

    チューブカットニッパー

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
  • チューブカッター モノタロウ

    チューブカッター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
    用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • チューブカッター用替え刃 PISCO(ピスコ)

    チューブカッター用替え刃

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥2,999税込¥3,299
    1セット(10枚)
    当日出荷
    用途チューブカッター用替え刃適合TC-21
  • スーパーボックス リングスター

    スーパーボックス

    リングスター(47件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 蓋は2重構造でゆがみにくいです。
    用途各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。材質自動車バンパー材(PP)材質(本体)自動車バンパー材(PP)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×202×140耐荷重(kg)本体:約500キロ材質(フタ)自動車バンパー材(PP)入数12外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
  • チューブカッター ニッタ

    チューブカッター

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ビットセット SK11

    六角ビットセット

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
    質量(g)90
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    人間工学デザインで握りやすいです。
    用途ポリウレタンチューブの切断に。適合チューブ外径(Φmm)4~16トラスコ品番416-2587全長(mm)80材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)50切断能力(mm)4~16機能人間工学設計硬度HRC(刃部)60~63材質(刃)炭素工具鋼(SK5)適合替刃TTC-416C