カテゴリ

  • 安全標識(72)
  • 自動車純正部品(70)
  • 農業機械(30)
  • 測定用品(20)
  • 制御機器(19)
  • 機構部品(18)
  • 建築金物(17)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-8」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TK-008 ツインタコエギスナップ タカ産業

    TK-008 ツインタコエギスナップ

    タカ産業
    669税込736
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    *ツインスナップでタコへのアピール度UP。 *ダブル掛けでバレにくい。 *溶接リング使用で強度も安心。 *大ダコ対応。新サイズL登場。
    入数(個)2
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
  • 乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット

    乾電池電源 乾太 12V相当

    マイクロネット
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
    用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
  • ニトリル防水しんげんくん アトム

    ニトリル防水しんげんくん

    アトム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
    用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴムブルー規格ISO10819・JIS T 8114入数(双)1機能振動軽減
  • 止めネジTK ケーエム精密

    止めネジTK

    ケーエム精密
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
  • 天ぷら油C カートリッジ パナソニック電工

    天ぷら油C カートリッジ

    パナソニック電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カニハサミ EBM(江部松商事)

    カニハサミ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質刃:ステンレス特殊鋼、ハンドル:耐熱ABS外寸(mm)90×180×H15耐熱温度(℃)100EBM品番6582000
  • プラズマシールドカップ マイト工業株式会社

    プラズマシールドカップ

    マイト工業株式会社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共柄鉄工用ヤスリ H&H

    共柄鉄工用ヤスリ

    H&H
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等のヤスリ作業に
    寸法(mm)150
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
  • ハンドリブリケーター 8L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 8L

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1高さ(mm)320容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物直径(mm)200
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO

    台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

    TRUSCO
    829税込912
    1袋(8個)
    当日出荷
    適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 靴を脱ぐ案内標識 プレート KALBAS

    靴を脱ぐ案内標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷
    土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サイン看板。
  • アラミド手甲 FALCON(ファルコン)

    アラミド手甲

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%長さ(mm)330幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐刃性、耐熱性
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)85高さ(mm)19.8奥行(mm)70使用荷重(kg)2
  • K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

    TKG(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
  • キッチンシボレー 北正

    キッチンシボレー

    北正
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐熱80℃。切るほかに取り出す、絞り出すがワンタッチで でき便利です。
    材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)225質量(kg)0.102TKG品番9-0588-0501TKG品番(2017)6-0528-0601
  • 禁煙関連標識 プレート KALBAS

    禁煙関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBAS

    ポイ捨て禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • TALKUN用表示板 グリーンクロス

    TALKUN用表示板

    グリーンクロス
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
    用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 立入禁止関連標識 プレート KALBAS

    立入禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 撮影禁止関連標識 プレート KALBAS

    撮影禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 頭上注意 プレート KALBAS

    頭上注意 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    22,980税込25,278
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 回転物注意 プレート KALBAS

    回転物注意 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2