カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tk-8a」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセントエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセントエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67東芝
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオン遅延時間 = 32 nsMOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
4,490税込4,939
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,590税込5,049
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RLomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LRomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から68日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリングBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格T0.4部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.4、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.4、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.4、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.4、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.4、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.4、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.4、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4
ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)ロープアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
備考7~9フクム部品名称ロープアセンブリ図解NoKC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.6、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.56、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BK23A リコイルスタータ部品_No.6、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.6
マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
図解NoKY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、KC23M エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.8、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.8、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GS10R エンジン クランクケース、シリンダなど
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
図解NoKC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.8、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BK23A リコイルスタータ部品_No.8、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.8、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.8、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.58、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.8、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.8、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.8、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.8、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.8
クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)クラッチドラムマトメBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
規格54XM7図解NoBCW234S 本体部品_No.8、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラムマトメ_No.8、BCW233S 本体部品_No.8、TK23G 本体部品_No.10、TK23L 本体部品_No.10、BCW233SH-1 本体部品_No.8、KC23A(コメリ) 本体部品_No.7、BK23 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、KC23BL 本体部品_No.8、BCW233SH 本体部品_No.8、BMC264S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
規格43~47フクム図解NoAC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41A、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41A、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41A、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41A、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41A、BC21CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41A、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41A
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LLomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RRomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
GOTケーブル(SC) 外部入出力ユニット接続用変換ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 外部入出力ユニット接続用変換ケーブル三菱電機システムサービス
14,980税込16,478
1本
63日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途GOT1000(外部入出力ユニット:GT15-DIO)⇔GOT-A900用外部入出力インタフェースユニット接続ケーブル(A8GT-C05TK・A8GT-C30TB・ユーザ作成ケーブル)ケーブル長(m)0.3適合外部入出力ユニット接続用変換ケーブル