カテゴリ
- 厨房用品(16)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
浄水器 交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)
交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
還元水素水生成器
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)消費電力(W)約270(待機時:約0.7)定格交流100V 3.5A 50-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9)水質生成:8つの水アズワン品番63-1281-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000一般的名称連続式電解水生成器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット(3本)当日出荷交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
トレビーノ カセッティMK308T
TORAY(東レ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
蛇口直結型浄水器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
据置型浄水器 SuperSTX クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂質量(g)1500(満水時:2400)機能3段切り換えレバー同梱部品本体、切替弁、取付部品セット、吸盤、浄水カートリッジ交換日シール、取扱説明書(保証書付)、本体貼り付けラベル浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布最小動水圧0.07MPa直径×高さ(mm)113(最大143)×203対応カートリッジSSC8800
蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。材質ABS樹脂質量(g)220(満水時330)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)
メイスイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501
トレビーノ ポット型浄水器 PT302F
TORAY(東レ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレンタイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ容量(L)(浄水部)1.2本体質量(g)570(満水時:1675)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)








![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)