カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tk-gr2」の検索結果

ナノダイヤモンドグリス
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率は16W/m・kと非常に高くハイスペックなCPUに最適です。ナノダイヤモンドパウダー配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗る際に便利なヘラが付属します。材質ナノダイヤモンド、シリコーン、金属酸化物内容量(g)3熱伝導率(W/mk)16
モールドケース TKシリーズ グレー
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から20日以内出荷組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
HP Z1 Entry Tower G6 i910900K/2TK/32Hc/GR2u/k JPN2
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了3D CG や映像制作、ゲーム開発VR用途まで、ワークフロー全体の効率アップを実現するデスクトップPC。使用CPUCore i9-10900K
HP Z1 Entry Tower G6 i910900K/2TK/64Hc/GR6u/k JPN2
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了3D CG や映像制作、ゲーム開発 VR用途まで、ワークフロー全体の効率アップを実現するデスクトップPC。使用CPUCore i9
2g シリコングリス グラフェン
エスコ取扱い終了CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率の高いグラフェンを配合しています。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能です。 扱いやすい注射器タイプです。 ※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。 ※子供の手に届かない場所に保管してください。 ※皮膚および目との接触を避けてください。仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TK-GR3●内容量:2g●熱伝導率:3.7W/mK●仕様:グラフェン●サイズ(W×D×H)mm:20×20×80●重量(g):8●組成物:シリコーン、金属酸化物、グラフェンアズワン品番68-1866-78危険物の類別非危険物