2g シリコングリス グラフェン

2g シリコングリス グラフェン - エスコ

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率の高いグラフェンを配合しています。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能です。
扱いやすい注射器タイプです。
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
※子供の手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。

仕様
●メーカー:サンワサプライ●型番:TK-GR3●内容量:2g●熱伝導率:3.7W/mK●仕様:グラフェン●サイズ(W×D×H)mm:20×20×80●重量(g):8●組成物:シリコーン、金属酸化物、グラフェン
アズワン品番
68-1866-78
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376068EA940DS-12A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする