カテゴリ
- 制御機器(6)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tk-n12」の検索結果

TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ステンレス超強力丸棒貫抜
TRUSCO¥83,980税込¥92,3781本当日出荷大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応