カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)

「tk-n12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN-SL-SUS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • パテベラ TRUSCO

    パテベラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
    用途パテ塗りに。
  • ステンレス超強力丸棒貫抜 TRUSCO

    ステンレス超強力丸棒貫抜

    TRUSCO
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷
    大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
    用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形 富士電機

    電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種類関連商品