カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-n2」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
  • スリーロブノブナット TRUSCO

    スリーロブノブナット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
  • パテベラ TRUSCO

    パテベラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
    用途パテ塗りに。
  • 交換ニット アークランドサカモト

    交換ニット

    アークランドサカモト
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用ニット適合マスク(品番):GTKM-01/GTKM-02材質コットン+ポリエステル質量(kg)3g(1枚あたり)ホワイト入数(枚)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×78×5(折り畳み時)
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • NEW Tikoかったぁ 富士元工業

    NEW Tikoかったぁ

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
    用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
  • 単管パイプ ゲート工業

    単管パイプ

    ゲート工業
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
    用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • 導電スポンジ サンワサプライ

    導電スポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
    質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 2 A, 3 ピン パッケージPW成形 TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 2 A, 3 ピン パッケージPW成形 TK シリーズ

    東芝
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = PW成形実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ 25 VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足 サンワサプライ

    ゴム足

    サンワサプライ
    399税込439
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    PCケースや周辺機器等の裏側に貼る事で振動吸収・滑り止めの効果があります。粘着式で取り付け簡単。
  • マグネタイザー サンワサプライ

    マグネタイザー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
    高さ(mm)49.7奥行(mm)29
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    699税込769
    1本
    当日出荷
    マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタメスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。 注意 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
    仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)質量(g)24ケーブル長(m)0.4コネクタUSBAコネクタ-バラ4PメスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタコネクタ2バラ4P
  • 電源ケーブル サンワサプライ

    電源ケーブル

    サンワサプライ
    699税込769
    1本
    当日出荷
    4pinオス-4pinメス×2分配用の電源ケーブルです。
    ケーブル長(m)0.15コネクタ電源コネクタ(大4pin)オス-電源コネクタ(大4pin)メス×2
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
    仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力12/10W電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。騒音値(dB)24/27d最大風量(m3/min)1.11/1.35回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
  • ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコ

    ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
    仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 650 V, 27.6 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 650 V, 27.6 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ

    東芝(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 27.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 230 W順方向ダイオード電圧 = 1.7VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット扇形

    KANON(中村製作所)
    93,980税込103,378
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
  • トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット重錘

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • (TK56)ロアーカバー NO.3、RR シート MAZDA(マツダ)

    (TK56)ロアーカバー NO.3、RR シート

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • (TK48-)ハウジング(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)

    (TK48-)ハウジング(L),ドアー ミラー

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (TK48-)ハウジング(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)

    (TK48-)ハウジング(R),ドアー ミラー

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 155 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ

    東芝
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 180 W標準ターンオフ遅延時間 = 90 nsMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコカラットプラス たけひご INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス たけひご

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1ケース(22枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。
    厚さ(mm)5.5寸法(mm)303×303質量(kg)18.1
  • フロントタイヤ 工進

    フロントタイヤ

    工進
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45244202
  • キャスタークミ 工進

    キャスタークミ

    工進
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45841302
  • バネ座金 工進

    バネ座金

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号843820006
  • キャリークミ 工進

    キャリークミ

    工進
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45841102
  • 防振ゴム 工進

    防振ゴム

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45143701
  • 取説 工進

    取説

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45149108
  • ゴムパッキン 工進

    ゴムパッキン

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45145101