交換ニット

交換ニット - アークランドサカモト交換ニット - アークランドサカモト交換ニット - アークランドサカモト
用途
簡易マスク/活性炭マスクの交換用ニット
適合
マスク(品番):GTKM-01/GTKM-02
材質
コットン+ポリエステル
質量(kg)
3g(1枚あたり)
色
ホワイト
入数(枚)
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
50×78×5(折り畳み時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796380GTKN-21
オープン
¥209
¥230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする