カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)

「tk-100c」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングステッカー グリーンクロスカッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン 三菱電機HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン三菱電機
2,598税込2,858
1組(2本)
予約販売
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
メカエコプレスC-100TK 日本メカケミカルメカエコプレスC-100TK日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)90外観淡黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.13銅板腐食1b耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性
パレット台車用フレーム TRUSCOパレット台車用フレームTRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし) TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1