カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 物流用品(16)
  • 建築金物(15)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「tk-150」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
獣毛+ナイロン毛ブローブラシ アヌシ獣毛+ナイロン毛ブローブラシアヌシ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
天然獣毛とナイロンピン同時植毛で髪の根元からブロー、艶出しができます。ブラシ部分がカーブしており使いやすいブラシです。
材質(毛)獣毛/ナイロン
TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kgトーヨーコーケン(TKK)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
本焼内角面引鏝 カネ三本焼内角面引鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
基板用端子台 東洋技研基板用端子台東洋技研
849税込934
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
ATシリーズ用端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型ダイケン
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)148容量(L)133質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
圧送機たいる君 精和産業圧送機たいる君精和産業
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-3841
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
4,876税込5,364
1個
翌々日出荷
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
25,090税込27,599
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
469税込516
1個
5日以内出荷
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。 1個あたり25mm延長することができます。
用途中間接続用材質合成樹脂ホワイト
止水板 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
289税込318
1個
5日以内出荷
設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください色調:グレー材質:合成樹脂
用途中間接続用
チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。トラスコ品番244-5167材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数18枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
パイプソケット 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
569税込626
1個
5日以内出荷
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途中間接続用
棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)棒形テンションゲージKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKKウインチ ベビーマイティワイヤーロープTKK
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用荷重(kg)150材質スチール
軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付) シルファー軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付)シルファー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
軒天井用結露受け付タイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.49MB)
軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付) シルファー軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付)シルファー
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
軒天井用結露受け付タイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.1MB)取扱説明書(0.49MB)
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ SDS宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプSDS
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプフリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)9.5タイプ7cmポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410収納寸法(mm)W350×H140×D410
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ SDS宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプSDS
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプフリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)9.5ウォルナットブラウンタイプ7cmポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410扉開閉方式左開き収納寸法(mm)W350×H140×D410
壁スリーブ ALC壁用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)壁スリーブ ALC壁用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途中間接続用
ネジ式端子台 東洋技研ネジ式端子台東洋技研
929税込1,022
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
仕様直付用側板(ATK)
菜切包丁165mm よこやま菜切包丁165mmよこやま
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
全長(mm)約294質量(g)約180材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)積層強化材刃渡り(mm)約165
牛刀包丁180mm よこやま牛刀包丁180mmよこやま
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
全長(mm)約303質量(g)約160材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)積層強化材刃渡り(mm)約180
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ SDS宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプSDS
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ
質量(kg)11
ケーキショーケースショーケース 大穂製作所ケーキショーケースショーケース大穂製作所
1,098,000税込1,207,800
1台
3日以内出荷
庫内温度(℃)8-15
ウルトラセル PLTK15005 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLTK15005Merck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1箱(5個)
7日以内出荷
TGK品番719-23-34-40
石定盤専用架台 椿本興業石定盤専用架台椿本興業
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から22日以内出荷
架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。高さ(mm)800~850仕様完成品
メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズ climbing(クライミング)メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズclimbing(クライミング)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品