79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷





水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00~+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。
用途水平垂直基準出し作業に 電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター) 本体寸法(mm)170×200×200 本体質量(kg)約2.55 連続使用時間(時間)約9 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径600 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~40
1セット
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,230 税込4,653
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,020 税込5,522
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷


高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
1式(30個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANON(中村製作所)置針付棒形テンションゲージ
エコ商品
押力・引力・板ばね等の測定に スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。 水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。
測定精度± 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)616×616×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ37.5 適合板厚(mm)15
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟 材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm)916×616×高さ463 容量(L)約165(約165kg) 適合板厚(mm)15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。 下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。 350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606 材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし) 材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個 容量(L)約40(約40kg) 適合板厚(mm)15
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ463 容量(L)約80(約80kg) 適合板厚(mm)15
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 材質(本体)ポリプロピレン 外形寸法(mm)616×616×高さ306 容量(L)約44(約44kg) 適合板厚(mm)15
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ463 容量(L)約110(約110kg) 適合板厚(mm)15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし) 外形寸法(mm)616×616×高さ306 容量(L)約70(約70kg) 適合板厚(mm)15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし) 外形寸法(mm)616×616×高さ306 容量(L)約70(約70kg) 適合板厚(mm)15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ463 容量(L)約110(約110kg) 適合板厚(mm)15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)909×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)919×616×高さ463 容量(L)約126(約126kg) 適合板厚(mm)15
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個 材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし) 外形寸法(mm)616×616×高さ325 容量(L)約70(約70kg) 適合板厚(mm)15
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、皿カゴ×2個、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個 材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし) 外形寸法(mm)616×616×高さ379 容量(L)約140(約140kg) 適合板厚(mm)15
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ535 容量(L)約220(約220kg) 適合板厚(mm)15
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

馬印製デスクトップボード:AP-22TKの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など 材質枠:アルミ、透明部:PVC硬質塩ビ 外寸(幅W×高さH)(mm)579×167 枠の色ブラック 質量(kg)0.46
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷

幅(mm)58 長さ(m)35 種別普通紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.065 適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR 芯径(mm)12 外径(mm)60
1箱(5巻)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = PW成形実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ 25 VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷