カテゴリ

  • 自動車純正部品(72)
  • 自動車補修部品(16)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-6a」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガードエレコム(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラックエレコム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラックエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コード長さ(m)3プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
(71198)スペーサー ホンダ(71198)スペーサーホンダ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90602)クリップ ホンダ(90602)クリップホンダ(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
(71193)スペーサー ホンダ(71193)スペーサーホンダ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 6Wオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
(44300)フロントベアリング ホンダ(44300)フロントベアリングホンダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
(71190)バンパービーム ホンダ(71190)バンパービームホンダ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パッドセット,フロント ホンダパッドセット,フロントホンダ
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
(71140)バンパービーム ホンダ(71140)バンパービームホンダ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ブツシユ,フロントスタビライザー ホンダブツシユ,フロントスタビライザーホンダ
759税込835
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(51300)スプリング ホンダ(51300)スプリングホンダ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
(44305)ドライブシヤフトASSY.,R. ホンダ(44305)ドライブシヤフトASSY.,R.ホンダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(38920)インシュレーター,ボンネット ホンダ(38920)インシュレーター,ボンネットホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(51401)スプリング,フロント ホンダ(51401)スプリング,フロントホンダ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(51722)ラバー,フロントバンプストッパー ホンダ(51722)ラバー,フロントバンプストッパーホンダ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74125)カバー,ボンネットロック ホンダ(74125)カバー,ボンネットロックホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(74120)ボンネットロック ホンダ(74120)ボンネットロックホンダ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(76846)ポンプ ホンダ(76846)ポンプホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(53684)ブッシュ ホンダ(53684)ブッシュホンダ
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71125)カバー,フロントグリル ホンダ(71125)カバー,フロントグリルホンダ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ロツクASSY.,テールゲート ホンダロツクASSY.,テールゲートホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダンパーCOMP.,リバウンド ホンダダンパーCOMP.,リバウンドホンダ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(44306)ドライブシヤフトASSY.,L. ホンダ(44306)ドライブシヤフトASSY.,L.ホンダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(71110)F/スポイラ ホンダ(71110)F/スポイラホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワッシャー,タイロッドロック ホンダワッシャー,タイロッドロックホンダ
299税込329
1個
3日以内出荷
(72880)ロッドASSY.テールゲート ホンダ(72880)ロッドASSY.テールゲートホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
(81505)ナックル,R.フロント ホンダ(81505)ナックル,R.フロントホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
(75490)F/コーナーガーニッシュ RH ホンダ(75490)F/コーナーガーニッシュ RHホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
(53686)ブッシュ ホンダ(53686)ブッシュホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71109)ナックル,L.フロント ホンダ(71109)ナックル,L.フロントホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
(71103)F/バンパロアグリル ホンダ(71103)F/バンパロアグリルホンダ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
(95001)ガーニッシュASSY.L.フロントコーナーピラー ホンダ(95001)ガーニッシュASSY.L.フロントコーナーピラーホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
(84522)ダンパーCOMP.リバウンドストップ ホンダ(84522)ダンパーCOMP.リバウンドストップホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
(75490)ガーニッシュASSY.,R.フロントコ ホンダ(75490)ガーニッシュASSY.,R.フロントコホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷