カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tk2150355」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • プッシュリベット(マツダ) エーモン

    プッシュリベット(マツダ)

    エーモン
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番S51S51833質量(g)11適合板厚(mm)5.5~7.0メーカーマツダ適合穴径(Φmm)Φ7.0
  • 軟質母材用リベット(アルミ) ポップリベット・ファスナー

    軟質母材用リベット(アルミ)

    ポップリベット・ファスナー
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
    用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
  • ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット PLタイプ

    SK(新潟精機)(21件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷
    スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

    ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • カーボングリス K-CON(キタコ)

    カーボングリス

    K-CON(キタコ)(45件のレビュー)
    399税込439
    1本(5g)
    当日出荷
    導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
    用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
  • 高袋ナット Panasonic(パナソニック)

    高袋ナット

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    32日以内出荷
    適合本体LSEW6001BK、LGWC45001BK、LGWC40110他