カテゴリ

  • 農業機械(128)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 物流用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk25」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK25N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工

    アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート

    立川機工(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
    タイプ遮熱コートシリーズティオリオ羽根幅(mm)25
  • 呼び出しベル シンビ

    呼び出しベル

    シンビ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装直径(Φmm)85高さ(mm)50
  • フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ通しタイプ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • ジョイント金具25型フラット TRUSCO

    ジョイント金具25型フラット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ジョイント金具25型L TRUSCO

    ジョイント金具25型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO

    ネスティング再生コンテナ(取手付)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
    用途工業部品の運搬・保管用。
  • ネオロン URT-K シリーズ ユーボン

    ネオロン URT-K シリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    4,688税込5,157
    1袋
    当日出荷
    ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
    材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • 六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

    トップ工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単下穴ギリ テーパー替ギリ KOSEI

    簡単下穴ギリ テーパー替ギリ

    KOSEI
    509税込560
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
    材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MAN

    エアーコンプレッサー用スペアタンク

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    409税込450
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ) STK-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)

    三洋貿易
    23,980税込26,378
    1ケース
    翌々日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • フルートノブ(メネジ) FTK イマオコーポレーション

    フルートノブ(メネジ) FTK

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
  • フルートノブ FTK-T MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-T

    MIYOSHI(小西製作所)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト テスコム

    フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/まゆ/ノーズ) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK ホワイト

    テスコム
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで
    用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PCホワイト質量(g)28(キャップ&フェイス用刃装着時)スイッチ電源スイッチ「ON /OFF」電源乾電池式(別売) 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ装着時)保証期間1年アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃
  • タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • TK トップボール(標準形) NB(日本ベアリング)

    TK トップボール(標準形)

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
    用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-B

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 結束保護チューブ マジックタイプ MTK 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ マジックタイプ MTK

    日本ジッパーチュービング
    149,800税込164,780
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステルグレー/ホワイト長さ(m)50使用温度(℃)適用/シート部:-15~150シート厚さ(mm)0.36RoHS指令(10物質対応)対応