曜日別特売

充電式LEDライト TK25R

充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK25R - FENIX(フェニックス)

ロック機能搭載、誤点灯を防ぎ、持ち運び時も安心です。
白色・UV・赤色・赤青点滅の多彩なライトを搭載、用途に応じて使い分け可能です。
広範囲モードとスポットモードは同時に点灯可能です。
ベルトなどに装着できるホルスター付きで、携帯・取り出しが便利です。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4989
全長(mm)
164
色
ブラック
外径(Φmm)
36
保護等級
IP68
使用電池
リチウムイオン充電池5000mAh×1(付属)
充電時間(時間)
1.5
モード
【調整可能】(主要灯)4段階+点滅・(サイドライト)白色2段階、UVライト・赤色・赤点滅・赤と青色の6モード
バッテリー容量(mAh)
5000、保護回路機能付き
明るさ(Lm)
3600
照射距離(m)
350
点灯時間
(主要灯)ターボ 3500lm 約2時間20分・(サイドライト)白色 強 150lm 約5時間・(赤)15lm 約20時間・(UVライト)900mW
最大点灯時間
135時間
落下耐久(m)
1.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667440TK25R
¥34,294
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする