カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(9)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th400」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRE-TH400 UNION(ユニオン)

    PRE-TH400

    UNION(ユニオン)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ22×22ボード厚さ(mm)対応:16~26取付ビスM4
  • チリ・埃ハケール(清掃刷毛) 宮谷製作所

    チリ・埃ハケール(清掃刷毛)

    宮谷製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
    長さ(mm)(刷毛)160全長(mm)400高さ(mm)(刷毛)60毛幅(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • 対空標識400 マイゾックス

    対空標識400

    マイゾックス
    24,980税込27,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    上空からも高い視認性 マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
    材質PP寸法(mm)395×395×1質量(g)150(1枚)穴径(Φmm)10(5ヵ所)
  • 連結管 TOTO

    連結管

    TOTO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 排水管 TOTO

    排水管

    TOTO
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Pパイプ TOTO

    Pパイプ

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 四直角マスター(石製) 椿本興業

    四直角マスター(石製)

    椿本興業
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
    用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
  • チューブホルダー CTK

    チューブホルダー

    CTK
    57,980税込63,778
    1台(1台)
    3日以内出荷
    チューブの安定供給に欠かせないドラムタイプ。複数サイズの使い分けに便利。機械本体上部の空間を有効活用可能
    質量(kg)3.8適合サイズ内径:Φ150~300mm 外径:最大Φ400mm 幅:最大100mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850(SP設置)×460×165
  • Sパイプ TOTO

    Sパイプ

    TOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Pパイプ TOTO

    Pパイプ

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
    トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
  • ガラス管 標準管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 標準管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,898税込6,488
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • トラップ TOTO

    トラップ

    TOTO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーディスバッグ M(2重袋) 栄研化学

    スーパーディスバッグ M(2重袋)

    栄研化学
    15,980税込17,578
    1セット(10枚×10袋)
    4日以内出荷
    材質三層PPフィルム(外袋)、PE(内袋)寸法(mm)700×500緑(外袋)、白(内袋)アズワン品番64-2193-25
  • 排水管 TOTO

    排水管

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • ガラス管 中肉管A IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 中肉管A

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,998税込6,598
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400 OMSORG(オムソリ)

    いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400

    OMSORG(オムソリ)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
    用途階段に、玄関にセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂長さ(mm)400ナチュラル径(Φmm)32耐荷重(kg)80仕上手すり棒:ウレタン塗装
  • 排水管 TOTO

    排水管

    TOTO
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • Pパイプ TOTO

    Pパイプ

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • Sパイプ TOTO

    Sパイプ

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 連結管 TOTO

    連結管

    TOTO
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
    その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒
  • 電気コンロ タニコー

    電気コンロ

    タニコー
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • フランジ  クラッチ YTH-4007M-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フランジ クラッチ YTH-4007M-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • プレート YTH-40052-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート YTH-40052-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト  インペラ YTH-40010-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフト インペラ YTH-40010-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • トラップ TOTO

    トラップ

    TOTO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
  • アルミホイール加工用高精度インサート DTA タンガロイ

    アルミホイール加工用高精度インサート DTA

    タンガロイ
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高精度加工用2コーナインサートです。
    用途アルミホイール加工用。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34