カテゴリ
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(7)
- 未来工業(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- フロン工業(2)
- 河村電器産業(2)
- ヤボシ(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 京セラ(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- Beruf(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- アイマーク(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ハーフェレ(1)
- さつき(1)
エコロジープロダクト
「tkb-2」の検索結果

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
TKB2本編スベリ止め軍手 550g 12双組
COVER WORK(カバーワーク)¥729税込¥8021ダース(12双)5日以内出荷手の平にボツ加工を施しておりグリップ力を高めた特防すべり止め軍手。 フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。機能伸縮性・柔軟性
PFA&CTFE TKB-2型クロマトカラム F-6051シリーズ
フロン工業¥59,980~税込¥65,978~1個24日以内出荷から33日以内出荷クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
充電式グラストリマー用替ブレード
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
トレカ収納 トレカドライボックス27L
ナカバヤシ¥4,998税込¥5,4981個欠品中フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った密閉方式。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付き。乾燥剤を使用することで除湿効果バツグン。湿度計で保存状態が一目瞭然(湿度計誤差許容値±10%)。中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。付属品乾燥剤(再使用可能)、湿度計材質ポリプロピレン色グレー容量(L)27本体質量(kg)1.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
多機能表示バンド
アイマーク¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)幅(mm)20厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-20~40
樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ
さつき¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード)
アイリスオーヤマ¥299税込¥3291台翌々日出荷摩耗した刃を交換することで切れ味と作業効率が復活。対応機種仕様:充電式グラストリマー(JAN:4967576780117)材質ナイロン(PA6)、銅(カシメ金属)質量(g)6刈込み幅(mm)Φ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×2×2入数10本
LEDバーライト
Beruf¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
タイトロンベルト 100M
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から9日以内出荷ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
ネジに喰いつくビット(マグネット入り)
TRUSCO¥359~税込¥395~1セット(2本)当日出荷ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。 オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。 表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です材質オリジナル特殊合金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
引込開閉器盤 NTKB
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個41日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
継受用レール固定板(スチール製)
ヤボシ¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷レールのガタツキ固定用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
メタル風スナップボタン
日本紐釦貿易¥449税込¥4941袋(3組)4日以内出荷金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真ちゅう製ホックと比較して約1/2の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。材質真ちゅう(金属ホック調ヘッド表面)/ポリアセタールボタンサイズ(mm)15
1000 日本一
プロフィスト21(王子ゴム)¥459税込¥5051ダース5日以内出荷エコマーク。認定商品。日本製。島精機の機械で編んだ品質のよい軍手材質TKB 2本編み全長23色【手首】黄サイズフリー質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
継受用レール固定板(ステンレス製)
ヤボシ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。仕上2B材質SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
TKB 折りたたみテーブル金具
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷折り畳み式のテーブルを延長させる金物、はね板を持ち上げてテーブルトップを延長用途テーブルの延長奥行(mm)約250取付間隔(mm)600耐荷重(kg)約20取付ネジ止めセット内容TKB 折りたたみ金具 1 個引出し金具 1 個ガイドプロファイル 1 個フレキシブルヒンジ 2 個ダブルボールキャッチ 1 個ストッパー 1個
PFA&CTFE TKB型クロマトカラム F-6050シリーズ
フロン工業¥47,980~税込¥52,778~1個33日以内出荷クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。