カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「tkb-2」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • TKB2本編スベリ止め軍手 550g 12双組 COVER WORK(カバーワーク)

    TKB2本編スベリ止め軍手 550g 12双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥729税込¥802
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    手の平にボツ加工を施しておりグリップ力を高めた特防すべり止め軍手。 フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
    機能伸縮性・柔軟性
  • ステンレス カラビナ TRUSCO

    ステンレス カラビナ

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ寸法L(mm)90寸法D(mm)10寸法W(mm)36
  • トレカ収納 トレカドライボックス27L ナカバヤシ

    トレカ収納 トレカドライボックス27L

    ナカバヤシ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った密閉方式。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付き。乾燥剤を使用することで除湿効果バツグン。湿度計で保存状態が一目瞭然(湿度計誤差許容値±10%)。中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
    付属品乾燥剤(再使用可能)、湿度計材質ポリプロピレン色グレー容量(L)27本体質量(kg)1.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270
  • 充電式グラストリマー用替ブレード アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー用替ブレード

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。
    質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
  • 角バケツ TRUSCO

    角バケツ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
    材質ポリエステル
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • ブレード 京セラ

    ブレード

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途突切りブレード
  • ジョウナット TRUSCO

    ジョウナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
    材質S45C
  • 多機能表示バンド アイマーク

    多機能表示バンド

    アイマーク
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
    用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)幅(mm)20厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-20~40
  • 樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
  • 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)

    首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつき

    ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ

    さつき
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
    用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
  • LEDバーライト Beruf

    LEDバーライト

    Beruf
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
    用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 右ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ネジに喰いつくビット(マグネット入り) TRUSCO

    ネジに喰いつくビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2本)
    当日出荷
    ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。 オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。 表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
    用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です材質オリジナル特殊合金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 引込開閉器盤 NTKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 NTKB

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • 継受用レール固定板(スチール製) ヤボシ

    継受用レール固定板(スチール製)

    ヤボシ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レールのガタツキ固定
    用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 継受用レール固定板(ステンレス製) ヤボシ

    継受用レール固定板(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • TKB 折りたたみテーブル金具 ハーフェレ

    TKB 折りたたみテーブル金具

    ハーフェレ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    7日以内出荷
    折り畳み式のテーブルを延長させる金物、はね板を持ち上げてテーブルトップを延長
    用途テーブルの延長セット内容TKB 折りたたみ金具 1 個引出し金具 1 個ガイドプロファイル 1 個フレキシブルヒンジ 2 個ダブルボールキャッチ 1 個ストッパー 1個取付ネジ止め奥行(mm)約250耐荷重(kg)約20取付間隔(mm)600