カテゴリ
- 物流用品(4)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tkb-200」の検索結果

タイトロンベルト 100M
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ
さつき¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
LEDバーライト
Beruf¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
東北車輌(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪