カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)

「tkb-75」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
角バケツ TRUSCO角バケツTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
材質ポリエステル
プレス製固定金具ブレーキ TRUSCOプレス製固定金具ブレーキTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
バイスパーツ(Eリング) TRUSCOバイスパーツ(Eリング)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
質量(g)1
コンパクトバイスTKB用 ハンドル TRUSCOコンパクトバイスTKB用 ハンドルTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番414-9670適合機種TKB-75品名ハンドル
タイカブラック クイック2 未来工業タイカブラック クイック2未来工業
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
付属品認定シール1枚付
開口補強金具 未来工業開口補強金具未来工業
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
適合開口径(mm)Φ75中空壁厚(mm)100~150迄
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車東北車輌(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
取付ベース リンナイ取付ベースリンナイ
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
取付ベース
用途対応本体幅75cm塗装はしていません(鋼板素地)関連資料(0.22MB)